Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 246 10,0mm (5590NT20) Einmaul Gabelschlüssel isoliert 43030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Artikel-Nr.:
     986-5772989
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43030
EAN/GTIN:
     4010995430306
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15Grad Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15Grad wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Ausführung funkenarm:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
VDE geprüft:
false
Schlüsselweite groß:
10 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,59*
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 14,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,70*
€ 14,67*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 15,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,71*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.