Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671983.004.2 Notleuchte Wand-Deckenleuchte Universal-S LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte 671983.004.2
LED-Notleuchte 671983.004.2
Artikel-Nr.:
     986-5807970
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671983.004.2
EAN/GTIN:
     4051859397151
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
247 mm
Erkennungsweite:
24 m
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
195 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 88,32*
€ 110,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 110,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,38*
€ 114,11*
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 114,46*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 132,08*
€ 160,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981780.004.1
ab € 13,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982763.000
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.