Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671985.002.2 Notleuchte Wand-Deckenleuchte Universal-S LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte 671985.002.2
LED-Notleuchte 671985.002.2
Artikel-Nr.:
     986-5807973
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671985.002.2
EAN/GTIN:
     4051859397267
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
327 mm
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
237 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,65*
€ 137,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,71*
€ 137,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,99*
€ 139,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,59*
€ 141,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 163,19*
€ 195,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981884.002.1
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.