Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AL1520NKLAN SCHUKO Steckd.m.Klappd. o.Kralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung SCHUKO Steckd.m.Klappd. AL1520NKLAN o.Kralle anthrazit
Jung SCHUKO Steckd.m.Klappd. AL1520NKLAN o.Kralle anthrazit
Artikel-Nr.:
     986-5995851
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL1520NKLAN
EAN/GTIN:
     4011377064218
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO® Steckdose, anthrazit (lackiertes Aluminium) mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet. Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Material: Aluminium lackiert Maße (B x H): 70 x 70 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Schweizer Norm Typ 15
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
295 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 20,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 22,88*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,67*
€ 24,47*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 25,96*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,41*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.