Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170528 Lehrlingskoffer Sanit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6052262
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170528
EAN/GTIN:
     4021103011447
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer SANITÄR, der robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff und mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser. Der Koffer istausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, sowie eine tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten. Größe: LxBxH: 395x455x205 mm. Gewicht: leer 3.450 bestückt 9.000 g. Inklusive 20 Qualitätswerkzeuge: 1000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1000 V Schlitz-Schraubendreher in den Größen: 3,5x0,6x, 100 mm (11 7703),5,5x1,0x125 mm (11 7705), 6,5x1,2x150 mm (11 7706), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen: Phillips PH 1x80 mm (11 7731),Phillips PH 2x100 mm (11 7732), S-Maul-Rohrzange, für 1 Zoll-Rohre (10 1279), Wasserpumpenzange FastGRIP (10 1230),Zangenschlüssel PowerGRIP, 250 mm (10 1239), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0500), Rohrschneider SUPER, mit einem Ø von 6-35 mm (12 0410), Express-Schlüssel, SW 17- 19 (11 4011), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), Elektriker-Meißel, 12 mm, (13 0008)Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), Gliedermaßstab, 2 m (21 0004), Gipsmulde aus Weichgummi, mit einem Ø von 125 mm (14 0306) Wasserpinsel (14 0310), Malerspachtel, Breite 25 mm (13 1322), Zimmermannsstift (21 2170)
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Elektromonteur-Set:
false
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
true
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Steckschlüssel:
1
Anzahl der Meißel und Punzen:
1
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 266,93*
€ 304,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,74*
€ 323,71*
Frei Haus
ab € 288,11*
€ 324,91*
Frei Haus
ab € 288,21*
€ 324,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 402,22*
€ 442,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.