Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DRCBO 4 C16/0,30/3N-B NK FI-/LS-Kombination 3p+N 16 A 09948234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     986-6133985
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948234
EAN/GTIN:
     4014712265134
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Schalter mit der Kennlinie NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert. Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Stromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen optimiert. Standard-Schalter sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; Schaltstellungsanzeige; separate Anzeige des Auslösegrunds; Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich auf beiden Anschlussseiten; Neutralleiter rechts; Beschriftungsfenster; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: gewerbliche und industrielle Installationen mit TT-, TN-S- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; RCBO vom Typ B+ und Typ B mit NK-Kennlinien sind dort einzusetzen. wo der Brandschutz vorgeschrieben ist; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCBO sind auf Anfrage auch für andere Frequenzen erhältlich; nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsse
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
67 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
B
Fehlauslöseschutz:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,26*
€ 635,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 559,12*
€ 636,37*
Frei Haus
ab € 566,28*
€ 642,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 599,48*
€ 694,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 754,67*
€ 852,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,78*
€ 1.014,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,66*
€ 1.003,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,61*
€ 965,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,81*
€ 938,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,67*
€ 898,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,04*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,59*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.