Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Bodeneinbauleuchte
>
Artikel
ThornEco ROSY INGROUND IP67 350 830 LED-Bodenleuchte 96633582
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ZUMTOBEL
Lager 986
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-6179769
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
96633582
EAN/GTIN:
9010299176639
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Runde, begehbare LED-Bodeneinbauleuchte (IP67) für Außenanwendungen, mit Edelstahlrahmen. Diffusoren aus gehärtetem Glas, mattiert. Farbtemperatur 3000K (warmweiß), Farbwiedergabe-Index: Ra80. LED-Lebensdauer: 50.000 h, dann reduziert sich der Lichtstrom auf 80% des ursprünglichen Werts. Leistung: 6W, 350 Lumen bei 58lm/W, IK09, IP66 und IP67, 230V. Vormontiert auf 15cm Kabel H07RN-F 3G 1,5mm² (inklusive Quellband) und Schnellanschluss. Kompatibel mit THORNeco Kabelsystem. Korrosionsklasse C4 - Mindestentfernung zum Meer 5km. Das Produkt ist für chlorhaltige Umgebungen nicht geeignet. Abmessungen: Durchmesser 130 x 104 mm, Gewicht: 0,95 kg.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
130 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Effektiver Lichtstrom:
350 lm
... >
LED Außenleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Bodeneinbauleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Bodeneinbaulampe
,
Smart Home Bodeneinbauleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
led bodeneinbaulampen ip67
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,42*
€ 58,87*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 59,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 60,62*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 61,53*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,62*
€ 84,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL IP68-Anschluss schwarz
THORNeco
96632722
ab € 11,81*
Zubehör
ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz
THORNeco
96633589
ab € 11,03*
Zubehör
ECO EXTENSION CABLE 10M Verlängerungskabel schwarz
THORNeco
96633587
ab € 29,21*
Zubehör
ECO EXTENSION CABLE 1M Verlängerungskabel schwarz
THORNeco
96633584
ab € 7,80*
Zubehör
ECO EXTENSION CABLE 2M Verlängerungskabel schwarz
THORNeco
96633585
ab € 10,79*
Zubehör
ECO EXTENSION CABLE 5M Verlängerungskabel schwarz
THORNeco
96633586
ab € 17,47*
Zubehör
ECO MAINS ADAPTOR Anschluss schwarz
THORNeco
96633588
ab € 10,98*
Zubehör
ECO MULTICONNECTOR Anschluss schwarz
THORNeco
96633591
ab € 44,23*
Zubehör
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
THORNeco
96634061
ab € 70,98*
Zubehör
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
THORNeco
96633592
ab € 73,08*
Zubehör
ECO T-CONNECTOR Anschluss schwarz
THORNeco
96633590
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen