Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann 11431900-00806661 Rohrleuchte RL70CE-124 APE 1450/850/MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann 11431900-00806661 Rohrleuchte RL70CE-124 APE 1450/850/MS
Artikel-Nr.:
     986-6589959
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114319000-00806661
EAN/GTIN:
     4013330124069
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die bisher flachste Maschinenleuchte zeichnet sich sowohl in der Auf- als auch Einbauversion durch den unkomplizierten Einsatz selbst bei engsten Platzverhältnissen aus. Ihr Design ist nicht nur was fürs Auge, sondern bietet auch Spänenestern nahezu keine Sammelflächen. Ein weiterer Clou: Der um 360° drehbare M12-Stecker setzt neue Standards in der Flexibilität der Installation und sorgt gleichzeitig für eine gesunde Kabelführung. So kann das Kabel durch korrektes Positionieren nicht nur vor Spanbeschuss, sondern auch vor ungünstigen Knicken geschützt werden. Zusammen mit der einfachen, schnellen und werkzeuglosen Montage wird diese Flächenleuchte zum Liebling eines jeden Installateurs. Der effektive Temperaturschutz stellt die Funktion der Leuchte auch in Ausnahmesituationen sicher. Das aus einem Monoblock gefertigte Gehäuse sorgt für exzellente Dichtigkeit. Digitale Eingänge verhelfen zur individuellen Anpassung der Sehaufgabe.. Leistungsstarke und effektive Lichttechnik, Kühl-Schmierstoff-resistente sowie widerstandsfähige Materialien (z. B. gegen Spanbeschuss), schock- und vibrationsunempfindlicher Aufbau wie auch breite Auswahl an Baugrößen verstehen sich als Selbstverständlichkeiten..
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
EF000292:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,67*
€ 512,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 436,98*
€ 513,07*
Frei Haus
ab € 437,37*
€ 517,26*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.