Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung RTR231 Raumthermostat 230V (Heizen/Kühlen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat Schließer AC 230 V RTR 231
Raumthermostat Schließer AC 230 V RTR 231
Artikel-Nr.:
     986-6902218
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     RTR231
EAN/GTIN:
     4011377195394
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V Bestimmungsgemäßer Gebrauch ¦ Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW) ¦ Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen ¦ Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften ¦ Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur ¦ Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar ¦ Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung ¦ Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr ¦ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung ¦ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs ¦ Interner Temperatursensor ¦ Frostschutz-Funktion ¦ Geräuschloses Schalten ¦ Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung) ¦ Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt ¦ Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen) ¦ Offseteinstellung ± 3 °C (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur) ¦ Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils) ¦ Mehrfarbige Status-LED ¦ Permanentbetrieb der LED möglich Technische Daten Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz Schaltstrom: max. 100 mA Anschlussleistung: 20 W Standby-Leistung: < 0,5 W Temperaturbereich: ca. +5 ... +30 °C Montagehöhe: 1,50 m Anzahl Stellantriebe: 1 ... 10 Leitungslänge: max. 100 m Umgebungstemperatur: -5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +70 °C Fabrikat: JUNG Art.-Nr.: RTR 231
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Anschluss:
2-Draht
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,01*
€ 51,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,19*
€ 51,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,67*
€ 51,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,33*
€ 52,42*
Lager 986
235
€ 6,50*
ab € 57,42*
€ 74,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
A1749BF
ab € 5,80*
Zubehör
Jung
ES1749
ab € 14,58*
Zubehör
Jung
LS1749BF
ab € 6,55*
Zubehör
Jung
ME1749C
ab € 19,86*
Zubehör
Jung
A1749BFANM
ab € 7,54*
Zubehör
Jung
A1749BFWW
ab € 5,79*
Zubehör
Jung
A1749BFAL
ab € 12,11*
Zubehör
Jung
A1749BFWWM
ab € 12,11*
Zubehör
Jung
AL1749D
ab € 16,49*
Zubehör
Jung
CD1749BFWW
ab € 6,92*
Zubehör
Jung
LS1749BFWW
ab € 6,92*
Zubehör
Jung
TSA230NCWW
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.