Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
EVOLUENT Vertical Mouse 4 Rechte Hand USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Mercateo
Lager 990
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-VM4R
Hersteller:
Evoluent
Herst.-Nr.:
VM4R
EAN/GTIN:
0852153014119
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese ergonomisch geformte Maus ermöglicht es Ihnen, Schmerzen in Arm, Handgelenk und Schulter zu verhindern oder zu mildern. Durch ihre vertikale Ausrichtung bringt sie den Unterarm in eine neutrale Position, sodass ein Tennisarm vermieden wird. Darüber hinaus sieht diese Anti-RSI-Maus einer konventionellen Maus ähnlich, sodass die Eingewöhnungszeit reduziert wird.
Bei dieser neuüberarbeiteten Version der Vertikal-Maus V4 bietet sich Ihnen zusätzlicher Komfort. Die Ablage für den kleinen Finger und die Handfläche wurden vergrößert. In Daumennähe befinden sich Tasten, mit denen Sie die Cursorgeschwindigkeit regeln können, ohne die Stellung der Hand verändern zu müssen. Sie können damit auch die Maus in den Sleep-Modus versetzen, um die Akkulaufzeit Ihres Laptops zu erhöhen.
Zusätzlich verfügt die Evoluent Mouse V4 Rechtshänder über 6 leicht programmierbare Tasten, mit der Sie unterschiedliche Funktionen direkt ansteuern können. Auch große Hände können diese Maus problemlos bedienen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Wireless:
nein
Anzahl der Tasten:
7 inklusive Scrollrad
Treiber:
Plug and Play
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe:
silber-anthrazit
Scrollfunktion:
ja
Kabellänge:
215 cm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Ergonomie
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Evoluent Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cordless maus
,
Mausersatz
,
Ergonomie
,
ergonomisch
,
rechts
,
links
,
Bluetooth
,
Mac
,
Vertical Mouse
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 5,95*
ab € 60,88*
€ 75,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,60*
€ 76,40*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 63,85*
€ 79,12*
Lager 990
5 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 65,40*
€ 80,94*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 67,07*
€ 82,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 990
Versand:
Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 990
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent VerticalMouse 3 Maus USB Typ-A Optisch 2600 DPI
Evoluent
VM3R2-RSB
€ 60,28*
Ähnlich
Evoluent Verticalmouse 4 Maus Bluetooth Optisch 2600 DPI
Evoluent
VM4RB
€ 92,34*
Ähnlich
Evoluent VerticalMouse 4 Small
Evoluent
VM4SW
€ 94,12*
Ähnlich
Evoluent VM4L Maus Büro Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent
VM4L
€ 75,62*
Ähnlich
Evoluent VM4RW, Ergonomische vertikale USB-Maus, Rechtshänder, kabellos
Evoluent
VM4RW
€ 91,67*
Ähnlich
Evoluent VMSR Maus rechts USB Typ-A 1200 DPI
Evoluent
VMSR
€ 51,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.