| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18039431 Herst.-Nr.: VMSR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wegen der senkrechten Handstellung, umgeht man ein verdrehen des Unterarmes und verringert somit das Risiko eines Tennisarmes. Hat man einen Tennisarm, kann die VerticalMouse dazu beitragen das die Schmerzen gelindert werden oder sogar vollständig verschwinden. Lesen Sie mehr über Benutzer Kommentar auf Anmeldungen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 77 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 111 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 158 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Ergonomie | Plug | Ja | Design | Formfaktor | rechts | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Maus | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Scroll Typ | Rad | ![](/p.gif) | Knopfanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Tastentyp | Gedrückte Tasten | ![](/p.gif) | Bewegung Auflösung | 1200 DPI | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | PC/Laptop | ![](/p.gif) | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, cordless maus evoluent, cordless maus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |