Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent Verticalmouse 4 Maus Bluetooth Optisch 2600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoluent Verticalmouse 4 Maus Bluetooth Optisch 2600 DPI
Evoluent Verticalmouse 4 Maus Bluetooth Optisch 2600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20275982
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
2600 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 61,03*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,38*
Ähnlich
Evoluent
VM4RW
ab € 75,74*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,15*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 60,89*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.