Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, dunkelgrün matt, B x H 1400 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, dunkelgrün matt, B x H 1400 x 2000 mm
Foto 1 von Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, dunkelgrün matt, B x H 1400 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     992-5.700.01.140
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.700.01.140
EAN/GTIN:
     4250872126094
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Rohrgestell sendzimirverzinkt, geteilt mit Stativfedern, Bespannung: Plane 0,4 mm, oben/unten Hohlsaum
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Material (Plane):
PVC
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
dunkelgrün matt
Ausführung:
Stahlrohrgestell mit Steckverbindung,verzinkt
Einsatzbereich:
Schweißerschutz, Umgebungsschutz, DIN EN ISO 25980 (EN 1598)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzwand, Schweißervorhang, fahrbar, Schweißschutzwand, Schweißtrennwand, zettl gmbh schweißerschutzplane, schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, EN1598, EN ISO 25980, Plane, Schutzvorhang, Schutzplane, Vorhang, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.