Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Verlängerung A-A 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: USB2.0-Verlängerung A-A 5 m
Produktfoto: USB2.0-Verlängerung A-A 5 m
Artikel-Nr.:
     995C-50262030
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CU0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
logilink usb verlängerung 5m
usb verlängerung
USB2.0 - Verlängerungskabel 5 m
Buchse A - Stecker A

Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
USB-Version:
USB 2.0
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB Kabel, USB-A-Kabel, USB-A Kabel, USB-Verlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
43
€ 9,50*
ab € 1,13*
€ 1,80*
5 Tage
93
€ 9,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 2,01*
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,18*
€ 3,50*
ab € 27,39*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0010
ab € 0,76*
Ähnlich
LogiLink
CU0011
ab € 1,08*
Ähnlich
LogiLink
CU0013B
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.