Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e SFTP Patchkabel grau 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.5e SFTP Patchkabel grau 20 m
Produktfoto: Cat.5e SFTP Patchkabel grau 20 m
Artikel-Nr.:
     995C-55120090
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.20
EAN/GTIN:
     4049759030100
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Cat.5e Patchkabel S-FTP grau 20 m

Merkmale:

  • Folien- und Geflecht geschirmtes Cat.5e Twisted Pair Patchkabel (S-FTP)
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, mit angespritzter Kabeltülle
  • Längenaufdruck an beiden Kabelenden
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 5e
Schirmung:
S/FTP
Länge:
20 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sf/utp cat 5e grau 20m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Netzwerkkabel, SFTP, Cat5e
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,34*
€ 7,52*
4 Tage
466
€ 9,90*
ab € 5,47*
€ 7,65*
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,66*
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 7,95*
Lager 995
8 Tage
5
€ 9,50*
ab € 7,31*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,53*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,64*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,84*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 4,00*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,17*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,56*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.