Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 2-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 2-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 2-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757019
EAN/GTIN:
     4017918029548
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 2-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1757019

Phoenix Reihenklemmenstecker der MSTB-Stecker-Familie, Serie CLASSIC COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,6612*
€ 0,8312*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 0,92*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79882*
€ 0,96882*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8959*
€ 1,0859*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,896*
€ 1,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8312*
€ 0,98913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7412*
€ 0,88203
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1803934
ab € 2,6836*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,6841*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1759017
ab € 0,2549*
Zubehör
Phoenix Contact
1786174
ab € 0,8255*
Zubehör
Phoenix Contact
1954919
ab € 0,3298*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.