Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 Reihenklemmensteckblock 10-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 Reihenklemmensteckblock 10-pol.
Produktfoto: MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 Reihenklemmensteckblock 10-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788619
EAN/GTIN:
     4017918043674
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Klemmen Querverbinder
MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 Grundgehäuse 10-pol.

Artikelbeschreibung
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,091*
€ 5,641*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,214*
€ 5,774*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,5513*
€ 6,3015*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0038*
€ 6,6638*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,16116*
€ 6,82116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,641*
€ 6,71279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,091*
€ 6,05829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.