Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 50mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440057
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440057
EAN/GTIN:
     4066300146196
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, Kautschukkleber, schwach gekreppt (Trägerdichte 60g/qm), Hitzebeständigkeit bis 60°C, Dehnung: max. 6%
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Kleber:
Kautschuk
Hitzebeständigkeit:
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,92* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
440013
ab € 2,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
400061
ab € 4,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
440009
ab € 0,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
440010
ab € 1,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
440011
ab € 1,57*
Ähnlich
Willy Heckmann
440012
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
440058
ab € 1,21*
Ähnlich
Willy Heckmann
440059
ab € 1,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
440060
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
440032
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
440035
ab € 1,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
440036
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.