Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchartfolie
>
Artikel
WIHEDÜ-Easy-Chartbox, Elektrostatische Flipchartfolie, ECB-kariert, 25 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-440400
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
440400
EAN/GTIN:
4066300444001
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
flipchart folie
Easy Chart Box (ECB) - elektrostatische Präsentationsfolie/Flipchartfolie, perforiert, aus umweltverträglichem Polypropylen, 100% recyclingfähig, haftet auf jedem Untergrund, Einzelblatt-Format: Breite: 60cm, Höhe: 80cm, kariert 25 Blatt pro Box, für Permanent und Non-permanent-Marker geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
80 cm
Breite:
60 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß/kariert
Eigenschaft:
elektrostatisch
Beschaffenheit:
perforiert
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bgt/Dvb/Lpf/Lpv
Weitere Suchbegriffe:
Whiteboardfolie
,
Schreibfolie
,
Präsentationsfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIHEDÜ-Easy-Chartbox, Elektrostatische Flipchartfolie, ECB-transparent, 25 Blatt
Willy Heckmann
440401
ab € 9,94*
Ähnlich
WIHEDÜ-Easy-Chartbox, Elektrostatische Folie, ECB-schwarz 25 Blatt
Willy Heckmann
440403
ab € 11,80*
Ähnlich
WIHEDÜ-Easy-Chartbox, Elektrostatische Folie, ECB-weiß 25 Blatt
Willy Heckmann
440402
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen