Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ LDPE-Abfallsäcke blau 120 l, PE-AS 700x1100mm 70µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440731
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440731
EAN/GTIN:
     4066300447316
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
WIHEDÜ - Abfallsäcke, LD-PE-Folie, auf der Rolle, 100% Regenerart, blau, 700 x 1100mm, 120 l, Stärke: 70my, 15 St. pro Rolle
Weitere Informationen:
Folienstärke:
70 µm
Volumen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Kunstoffsack. PE-Sack, Plastiksack, Plastikbeutel, Plastiktüte, Müllbeutel, Mülltüte, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19934*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28934*
€ 0,34431
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27934*
€ 0,33241
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,26934*
€ 0,32051
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25934*
€ 0,30861
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,19934*
€ 0,23721
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440732
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.