Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 50g, SB-GU 50/15mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-510021
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510021
EAN/GTIN:
     4066300004052
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe im Polybeutel mit Micro-Snap-Verschluss, 50 g, rot, Durchmesser 15mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Gramm (ab € 0,008* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 0,73*
€ 0,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 0,69*
€ 0,82
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 0,66*
€ 0,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,58*
€ 0,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,55*
€ 0,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 0,52*
€ 0,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,51*
€ 0,61
pro Beutel
ab 75000 Beutel
€ 0,40*
€ 0,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510010
ab € 0,58*
Ähnlich
Willy Heckmann
510011
ab € 1,06*
Ähnlich
Willy Heckmann
510016
ab € 0,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
510019
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
510040
ab € 0,73*
Ähnlich
Willy Heckmann
510041
ab € 0,73*
Ähnlich
Willy Heckmann
510042
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.