Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
WIHEDÜ Gummiringe, in Box 30g, GUB 30/60mm rot
Menge:
Schachteln
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-510040
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
510040
EAN/GTIN:
4066300510409
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wihedü gummiring rot
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe in der rechteckigen Klarsichtbox mit farbigem Etikett und Eurolochung, Inhalt 30g, rot, Durchmesser 60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
rot
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bw/Gbb/X-Band
Weitere Suchbegriffe:
gummiband rot
,
Gummis
,
Gummiringe
,
Bänder
,
Gummibänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,73*
Preis gilt ab 22.500 Schachteln
1 Schachtel enthält 30 Gramm (ab € 0,02434* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 3 Schachteln
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Schachteln
€ 1,33*
€ 1,58
pro Schachtel
ab 6 Schachteln
€ 1,26*
€ 1,50
pro Schachtel
ab 12 Schachteln
€ 1,19*
€ 1,42
pro Schachtel
ab 15 Schachteln
€ 1,10*
€ 1,31
pro Schachtel
ab 30 Schachteln
€ 1,03*
€ 1,23
pro Schachtel
ab 60 Schachteln
€ 0,99*
€ 1,18
pro Schachtel
ab 150 Schachteln
€ 0,95*
€ 1,13
pro Schachtel
ab 22500 Schachteln
€ 0,73*
€ 0,87
pro Schachtel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiringe auf Karte sortiert WIHEDÜ 510010
Willy Heckmann
510010
ab € 0,58*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummibandball 100g 45x3+50x3, GUBA 100 bunt geschrumpft
Willy Heckmann
510011
ab € 1,06*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 10g, SB-GU 10/15mm rot
Willy Heckmann
510016
ab € 0,18*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 30g, SB-GU 30/farblich sortiert
Willy Heckmann
510019
ab € 0,29*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe, im Beutel 50g, SB-GU 50/15mm rot
Willy Heckmann
510021
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen