Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 400x300 mm, Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-597168
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21688
EAN/GTIN:
     4052293216886
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
LxB 400x300 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
0,39 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Box, Sichtbox, Lagerbox, Kleinteilebox, Regalbox, Kasten, Sichtkasten, Lagerkasten, Kleinteilekasten, Regalkasten, Kiste, Sichtkiste, Lagerkiste, Kleinteilekiste, Regalkiste, Lager, Lagerung, Sortieren, Aubewahren, Behälter, Kleinteilebhälter, Lagerbehälter, Regalbehälter; Deckel, Auflage, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21716
ab € 8,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21742
ab € 8,89*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21788
ab € 23,10*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21783
ab € 23,11*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21789
ab € 27,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21784
ab € 27,01*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21790
ab € 32,49*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21785
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21795
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21791
ab € 38,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21786
ab € 39,12*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21796
ab € 38,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21710
ab € 12,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21682
ab € 12,07*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21736
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.