Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter mit 2 Griffleisten, LxBxH 400x300x120 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-597162
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21710
EAN/GTIN:
     4052293217104
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Die bewährte Behälter-Serie zum Lagern und Transportieren Stoßfest, robust und formstabil Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Fette Für Lebensmittel geeignet Spülmaschinenfest Kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C Mit und ohne Deckel stapelbar
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
0,71 kg
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, Box, Sichtbox, Lagerbox, Kleinteilebox, Regalbox, Kasten, Sichtkasten, Lagerkasten, Kleinteilekasten, Regalkasten, Kiste, Sichtkiste, Lagerkiste, Kleinteilekiste, Regalkiste, Lager, Lagerung, Sortieren, Aubewahren, Behälter, Kleinteilebhälter, Lagerbehälter, Regalbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21716
ab € 8,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21688
ab € 8,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21742
ab € 8,89*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21788
ab € 23,10*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21783
ab € 23,11*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21789
ab € 27,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21784
ab € 27,01*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21790
ab € 32,49*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21785
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21795
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21791
ab € 38,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21786
ab € 39,12*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21796
ab € 38,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21682
ab € 12,07*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21736
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.