Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x280 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-597177
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
21789
EAN/GTIN:
4052293217890
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Diese Euro-Stapelbehälter sind die idealen Lager- und Transportbehälter für Industrie und Handwerk Leicht zu reinigen, durch glatte Innenwände Unempfindlich gegen die meisten Säuren, Laugen und Fette Mit und ohne Deckel stapelbar Die Deckel sind an 4 stellen verplombbar
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
2,41 kg
Farbe:
blau
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter blau
,
euro normbehälter
,
euro-behälter brb
,
Box
,
Sichtbox
,
Lagerbox
,
Kleinteilebox
,
Regalbox
,
Kasten
,
Sichtkasten
,
Lagerkasten
,
Kleinteilekasten
,
Regalkasten
,
Kiste
,
Sichtkiste
,
Lagerkiste
,
Kleinteilekiste
,
Regalkiste
,
Lager
,
Lagerung
,
Sortieren
,
Aubewahren
,
Behälter
,
Kleinteilebhälter
,
Lagerbehälter
,
Regalbehälter; Deckel
,
Auflage
,
Verschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 400x300 mm, Farbe blau
BRB-Lagertechnik
21716
ab € 8,86*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 400x300 mm, Farbe grau
BRB-Lagertechnik
21688
ab € 8,86*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 400x300 mm, Farbe rot
BRB-Lagertechnik
21742
ab € 8,84*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x220 mm, blau
BRB-Lagertechnik
21788
ab € 23,11*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x220 mm, grau
BRB-Lagertechnik
21783
ab € 23,12*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x280 mm, grau
BRB-Lagertechnik
21784
ab € 27,01*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x320 mm, blau
BRB-Lagertechnik
21790
ab € 32,53*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x320 mm, grau
BRB-Lagertechnik
21785
ab € 32,25*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x320 mm, rot
BRB-Lagertechnik
21795
ab € 32,43*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x420 mm, blau, Boden verrippt
BRB-Lagertechnik
21791
ab € 38,85*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x420 mm, grau, Boden verrippt
BRB-Lagertechnik
21786
ab € 39,11*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Durchfassgriffen, LxBxH 600x400x420 mm, rot, Boden verrippt
BRB-Lagertechnik
21796
ab € 38,88*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Griffleisten, LxBxH 400x300x120 mm, blau
BRB-Lagertechnik
21710
ab € 12,05*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Griffleisten, LxBxH 400x300x120 mm, grau
BRB-Lagertechnik
21682
ab € 12,06*
Ähnlich
Euro-Stapelbehälter mit 2 Griffleisten, LxBxH 400x300x120 mm, rot
BRB-Lagertechnik
21736
ab € 12,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen