Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE Plus CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
TOP-LINE Plus CP-7
Artikel-Nr.:
     9TEU5-16000571
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     16000571
EAN/GTIN:
     4006793182813
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Wie alle Produkte der TOP-LINE-Serie von PARAT wurde dieses Modell von fachkundigen Anwendern entwickelt, die genau wissen, worauf es bei einer perfekten Werkzeugtasche ankommt. Zunächst muss diese im Arbeitsalltag so einiges aushalten. Deshalb wird die TOP-LINE Plus aus einem extra starken und geprägten Leder gefertigt, das nicht nur edel aussieht, sondern optimal vor Kratzern und Stößen schützt. So avanciert die Tasche zu einem Begleiter, der über viele Jahre lang zuverlässig genutzt werden kann. Durch ihre Stabilität eignet sie sich ideal für den täglichen Einsatz von Handwerkern sowie Servicetechnikern verschiedenster Gewerke wie Fachrichtungen. Bei einem geringen Eigengewicht von rund 3 kg bietet die Premium-Tasche mit 25 Liter Fassungsvolumen jede Menge Staumöglichkeit, sodass sich über 30 gängige Werkzeuge und Materialien ohne Probleme unterbringen lassen. Insgesamt verfügt der Innenraum über 16 Einsteckfächer sowie funktionelle CP-7 Halterungen an der Mittelwand. Besonders praktisch: Sowohl die Vorder-, als auch die Rückwand lassen sich zum Teil aufklappen, was den Zugriff auf die verschiedenen Werkzeuge während der Arbeit extrem vereinfacht. Für einen komfortablen Transport sorgt der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand. Ein verstellbarer Schultergurt sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Kompakte Werkzeugtasche mit CP-7 Werkzeugtafeln.
Top Features:
Robustes Rindsleder, das vor Stößen und Kratzern schützt | Großer Stauraum für viele gängige Werkzeuge und Materialien | Vorder- und Rückwand mit je acht Einsteckfächern | Stabile Mittelwand mit CP-7 Werkzeughaltern
Breite innen:
420.0 mm
Tiefe innen:
185.0 mm
Höhe innen:
315.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder | ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
3100.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, parat, top line, werkzeugtasche|werkzeugtasche, elektriker, sanitär, mittel, leer, leder, robust, unbestückt, langlebig, rutschfest, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, aufklappbar, einsteckfächer, strapazierfähig, ergonomisch, schwarz
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,46*
€ 107,31*
1 Tag
76
€ 5,45*
ab € 94,26*
€ 107,41*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 107,93*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 96,77*
€ 110,05*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 184,09*
€ 210,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,645*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.