Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-17000581 Herst.-Nr.: 17000581 EAN/GTIN: 4006793183315 |
| |
|
| | |
| Die TOP-LINE Werkzeugtasche aus schwarzem Rindsleder ist mit einer stabilen Vorder-, Mittel- und Rückwand ausgestattet. Die Vorder- und die Rückwand sind teilaufklappbar und mit je einem CP-7-Werkzeughalter für mehrere Werkzeuge mit verschiedenen Durchmessern versehen. Zum leichten Ausklappen sind die Wände mit Laschen an den Seitenwänden der Werkzeugtasche fixiert. An den Seitenwänden angebrachte Aluminiumwinkel sorgen für mehr Stabilität und schützen gleichzeitig vor Stößen und Schlägen. Im starren Mittelteil befinden sich ebenfalls zwei CP-7-Werkzeughalter, für Werkzeuge mit verschiedenen Durchmessern. Insgesamt fasst die TOP-LINE KingSize CP-7 rund 73 Werkzeuge. Durch die speziell entwickelte Klemmwirkung der Werkzeughalter aus hochwertigen Kunststoffen, bleibt das Werkzeug immer an seinem Platz. Die zweiteilige Abdeckung der Werkzeugtasche ist mit einem Griffloch und dem ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln ausgestattet. Zwei Rasterschlösser sichern den Inhalt. An den seitlich eingenieteten Ringkappen kann ein Tragegurt eingehängt werden. Dadurch lässt sich die hochwertige Werkzeugtasche noch komfortabler transportieren. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Das Stauraumwunder unter den Werkzeugtaschen sorgt für Ordnung! | Top Features: | extrem belastbares Material | ergonomisch geformter Griff aus Kunststoff | Rasterschlösser für einen sicheren Transport | Ringkappe aus Metall für Trageriemen | Breite innen: | 460.0 mm | Tiefe innen: | 210.0 mm | Höhe innen: | 340.0 mm | Material: | Con-Pearl® | HDPE-Kunststoff | Rindsleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 4500.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektriker, sanitär, mittel, leer, leder, robust, unbestückt, langlebig, rutschfest, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, aufklappbar, einsteckfächer, ergonomisch, schwarz |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,20* | € 152,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,45* | € 154,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 144,19* | € 164,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,14* | € 164,42* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 265,61* | € 294,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|