Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-208363170 Herst.-Nr.: 208363170 EAN/GTIN: 4006793725799 |
| |
|
| | |
| Der PARAT Pilotenkoffer PARADOC TronX überzeugt durch seine intelligente Innenraumgestaltung. Mit einem Innenvolumen von ca. 29 Litern und einer extra gepolsterten Tasche für Notebooks ist dieser Koffer der ideale Begleiter für Geschäftsreisende. Der Koffer aus stabilen X-ABS-Kunststoff verfügt dabei über vier weitere Staufächer an den Seitenwänden, über zwei Visitenkartenfächer und über passende Stiftschlaufen und ein praktisches Einsteckfach für weitere Kleinteile. Dank des Teleskopauszugs und der praktischen und hochwertigen kugelgelagerten Leichtlaufrollen lässt sich der Koffer auch voll beladen sehr einfach transportieren. Der ergonomische PARAT Griff ist dabei voll im Koffer versenkbar.Der PARADOC TronX eignet sich zudem als Businiesscase für Flugreisende, auf Grund seiner kompakten Größe lässt er sich bequem als Handgepäck mitnehmen. Zwei abschließbare Schlösser sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Der PARADOC TronX ist in schwarz bzw. hochglanz weiß erhältlich. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Der stabile Koffer TronX robust, sicher und mobil! | Top Features: | Gehäuse aus robustem ABS/PMMA-Hochglanzmaterial in weiß | PARAT Rollen und Teleskopsystem | 2 verschließbare Zugschlösser | 1 gepolstertes Notebookfach | 1 Dokumentenfach | 1 document compartment | Breite innen: | 435.0 mm | Tiefe innen: | 210.0 mm | Höhe innen: | 315.0 mm | Material: | ABS-Kunststoff / PMMA | Industrieleder | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 5500.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer parat, pilotenkoffer, service, piloten, notebook, it, strapazierfähig, laptop, schloss, rollkoffer, dokumente, leer, robust, kunststoff, groß, gepolstert, weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 297,09* | € 347,27* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,95* | € 349,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,80* | € 374,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 469,49* | € 561,35* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,90* | € 611,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|