Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC10 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
Artikel-Nr.:
     9TEU5-20871015101
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20871015101
EAN/GTIN:
     4006793003019
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Mit dem mobilen Aufbewahrungssystem PARAPROJECT® Case TC10 Plus verstauen Sie nicht nur Ihre Tablets sicher, sondern können Ihr Equipment zusätzlich laden und von A nach B transportieren. Die mobile Aufbewahrungsstation bietet Platz für bis zu 10 Tablets mit einer maximalen Größe von 11,5“. Ob offen oder geschlossen, der Koffer funktioniert für alle iPads®, Android und Windows Tablets, die sich über USB-A oder USB-C® aufladen lassen. Die integrierten TwinCharge Module machen es möglich. Zudem laden sie nach den QuickCharge Standards und reagieren flexibel nach USB-PD (Power Delivery). Ein weiteres Highlight der intelligenten Aufbewahrungslösung ist der im Korpus verbaute Elektro Tower mit einer Ein-/ Ausschaltfunktion sowie Steckdose für einen Accesspoint. Zwei im Deckel befestigte Taschen für Zubehör und Kleinteile bieten zusätzlichen Nutzen. Durch den außen integrierten Hauptschalter lässt dich der komplette Case bequem ein- und ausschalten. Seine kugelgelagerten Leichtlaufräder, die stabilen, beidseitigen Tragegriffe und der 4-fache Teleskopauszug ermöglichen einen komfortablen Transport des PARAPROJECT® Case TC10 Plus. Die schwarze Kofferschale aus X-ABS Kunststoff ist äußerst robust und schützt somit vor äußeren Einflüssen. Zwei im Bodenbereich integrierte Axial-Lüfter sorgen zudem für eine optimale Luftzirkulation und schützen zuverlässig vor Überhitzung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC10 Plus – kleines Aufbewahrungssystem mit großem Plus
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
360.0 mm
Höhe:
450.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC10 Plus, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 2 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | Bedienungsanleitung
Gewicht:
11500.0 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,18*
€ 1.133,33*
Lager 9TEU5
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.224,35*
€ 1.363,83*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,37*
€ 1.483,61*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,83*
€ 1.622,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,15*
€ 1.613,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,14*
€ 1.555,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,93*
€ 1.513,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,35*
€ 1.456,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.