Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208720170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208720170
EAN/GTIN:
     4006793002951
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der PARAPROJECT® Case TC20 ist die sichere Transport- und Aufbewahrungslösung Nummer 1 für bis zu 20 iPads® sowie andere Tablets bis 12,9‘‘. Ganz gleich, ob Sie Modelle mit iOS-, Android- oder Windows-10-Betriebssystem im Einsatz haben. Die integrierten und innovativen TwinCharge Module ermöglichen das unkomplizierte und schnelle Laden aller Geräte durch USB-A und USB-C®-Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge. Die Einschubfächer sind aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben gefertigt. Dank der in Deckel und Boden integrierten Öffnungen kann die Luft im Case optimal zirkulieren. Ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit im täglich Einsatz. Mit zwei Zahlenschlösser versehen und seiner weißen UV-beständigen Außenschale aus 3 mm starkem ABS-PMMA Kunststoff zeichnet sich der Systemkoffer darüber hinaus durch einen sicheren Rundumschutz aus. Die glatte Oberfläche eignet sich bestens, um den Case durch ein eigenes Label zu individualisieren. Vier Leichtlaufräder, davon zwei mit Radfeststellern, der 4-fach Trolley-Teleskopauszug und zwei seitlich angebrachte Tragegriffe sorgen für bequemes und sicheres Handling. Zudem überzeugt der PARAPROJECT® Case TC20 durch diversere Fächer und Taschen, die im Kofferdeckel eingearbeitet sind.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC20 – Für jeden Fall gerüstet – auf jeden Fall geladen
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Aluminium | Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC20, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | Bedienungsanleitung
Gewicht:
14500.0 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.060,24*
€ 1.172,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.094,67*
€ 1.204,59*
Lager 9TEU5
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.287,41*
€ 1.410,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.400,76*
€ 1.531,74*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,54*
€ 1.678,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,56*
€ 1.660,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,11*
€ 1.581,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,40*
€ 1.553,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,41*
€ 1.532,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.