Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-44500581 Herst.-Nr.: 44500581 EAN/GTIN: 4006793176317 |
| |
|
| | |
| Die TOP-LINE KingSize Organize Roll CP-7 aus robustem Leder überzeugt durch ihr hohes Platzangebot und dem integriertem Trolleysystem mit Leichtlaufrollen und Teleskopauszug. Mit einem Volumen von ca 28 Litern und einem Leergewicht von ca 4900 g bietet diese Werkzeugtasche ausreichend Platz für alle wichtigen Werkzeuge. Hinter der aufklappbaren Vorderwand befindet sich das 5-teilige Schubladenelement aus hochwertigem Material. Die geräumigen Schubfächer können dabei sowohl für Werkzeug, als auch mit praktischer Unterteilung für Kleinteile verwendet werden. Hinter dem Schubladenelement befindet sich ein geräumiges Zwischenfach mit 90 Millimetern Breite. Darüber hinaus ist die Rückwand der Tasche mit einem CP-7-Werkzeughalter mit 15 Millimeter Durchmesser ausgestattet. Als besonderes Extra verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen stabilen und herausnehmbaren Trageeinsatz, mit welchem weitere Werkzeuge einfach transportiert werden können. Gesichert wird die robuste Tasche durch sicher schließende Rasterschlösser. Für einen komfortablen Transport sorgt neben dem Trolleysystem zudem der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand. So lässt sich die Premium-Werkzeugtasche selbst über mehrere Stockwerke hinweg komfortabel transportieren. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Große rollbare Schubladentasche mit CP-7 Werkzeughalter. | Top Features: | Leicht zu transportieren dank Rollen und Teleskopgriff | Hohe Übersicht durch 5-teiliges Schubladensystem | Unterteilbare Einsatzschale für Kleinteile | Großes Zwischenfach hinter den Schubladen | Breite innen: | 410.0 mm | Tiefe innen: | 220.0 mm | Höhe innen: | 310.0 mm | Material: | Con-Pearl® | Rindsleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | 4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz | Gewicht: | 6000.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, elektriker, sanitär, klein, leer, leder, robuste, unbestückt, langlebig, handwerker, rasterschloss, abtrennung, aufklappbar, rollbar, rollen, schubladen, schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 159,18* | € 195,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 161,28* | € 196,67* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,60* | € 201,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,45* | € 224,83* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 327,01* | € 364,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|