Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Plus TSA LOCK™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
CLASSIC Plus TSA LOCK™
Artikel-Nr.:
     9TEU5-481070171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481070171
EAN/GTIN:
     4006793799714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT CLASSIC Plus TSA LOCK™ Werkzeugkoffer mit intelligentem TSA LOCK™ dient jedem flugreisenden Handwerker als optimaler Arbeitsbegleiter. Durch den robusten Doppel-Aluminiumrahmen sowie der extrem stabilen, rutschhemmenden X-ABS-Kunststoffhülle ist der Klassiker aus der CLASSIC-Werkzeugkofferreihe zusammen mit dem integrierten TSA LOCK™ absolut flugtauglich. Der Vorteil des TSA LOCK™ liegt darin, dass Gepäckstücke mit TSA LOCK™ von Sicherheitsbehörden (z.B. am Flughafen) unbeschädigt geöffnet und geprüft werden können. Der Koffer besitzt eine große Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit hochwertig genähten Einsteckfächern für bis zu 50 Werkzeuge. Im Deckel lassen sich zwei kleine Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein zusätzliches Dokumentenfach finden. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt der CLASSIC Plus TSA LOCK™ den exklusiven PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg. Die schützenden Bodengleiter gehören ebenfalls zu den Leistungsmerkmalen dieses PARAT Premium-Werkzeugkoffers - sie schützen sowohl empfindlich Arbeitsuntergründe als auch den Koffer selbst vor Abnutzung und Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Hochfunktionaler Werkzeugkoffer ausgestattet mit TSA LOCK™.
Top Features:
Stabile Hülle aus X-ABS-Kunststoff mit Doppel-Aluminiumrahmen sorgt für Flugtauglichkeit | TSA LOCK™ Sicherheitsschlösser für den sicheren Transport auch auf Flugreisen | Große Bodenschale mit Abdeckplatte | Mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern | Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
4600.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, tsa, flugtauglich, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,34*
€ 172,10*
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 173,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 173,05*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 177,48*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 298,78*
€ 342,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,98*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,35*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,04*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 23,64*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,51*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.