Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
SILVER Plus
Artikel-Nr.:
     9TEU5-533000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     533000171
EAN/GTIN:
     4006793001220
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbindung mit dem robusten Aluminiumrahmen, der ergonomisch geformte, widerstandsfähige PARAT Tragegriff und die solide, hochwertige Verarbeitung sorgen für die gewohnte PARAT Qualität. Im Inneren des Werkzeugkoffers stehen 40 genähte Einsteckfächer zur Verfügung, die man systematisch mit den notwendigen Werkzeugen einräumen kann. Zwei Klemmfächer, bieten zusätzlichen Stauraum für Dokumente. Die frei unterteilbaren Fächer in der 58 Millimeter tiefen Bodenschale werden mit einer Abdeckung verschlossen und halten so den Inhalt der Bodenschale sicher verstaut. Einfach zu bedienen sind die abschließbaren Kippschlösser, die den Kofferinhalt vor Diebstahl schützen. Integrierte Bodengleiter verhindern Beschädigungen auf dem Arbeitsuntergrund und geben dem Werkzeugkoffer einen sicheren Halt. Der PARAT SILVER Plus Werkzeugkoffer, ein kompakter, widerstandsfähiger und verlässlicher Werkzeugkoffer für Arbeitseinsätze verschiedenster Art.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ein Koffer - viele Einsatzmöglichkeiten!
Top Features:
Kofferschale aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS | Bodenschale frei unterteilbar | abschließbare Kippschlösser | Kompaktes Ordnungssystem von PARAT, insgesamt rund 40 Einsteckfächer | 2 Klemmfächer für Dokumente
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
170.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
3800.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, koffersystem, langlebig, einsteckfächer, aluminiumrahmen, bodenschale, schreiner, handwerker, schwarz
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 100,46*
1
€ 4,90*
ab € 90,25*
€ 105,67*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 93,24*
€ 106,38*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 106,86*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 194,36*
€ 222,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.