Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
SILVER KingSize Roll
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Parat
icecat
Lager 9TEU5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9TEU5-535500171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
535500171
EAN/GTIN:
4006793001244
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Der PARAT SILVER KingSize Roll überzeugt mit durchdachter, üppiger Inneneinrichtung und integriertem Trolley-Laufrollensystem für einen leichten und komfortablen Transport. Er ist der perfekte Einsatzbegleiter für all die Handwerker, die etwas mehr an Werkzeug dabei haben wollen. Dank der intelligenten Ordnungssysteme von PARAT, können mit dem PARAT SILVER KingSize Roll rund 50 Werkzeuge und weitere Kleinteile und Dokumente sicher transportiert und verstaut werden. Zwischen den langlebigen Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff verbergen sich in diesem Werkzeugkoffer insgesamt zwei Werkzeugtafeln und eine Abdeckplatte mit insgesamt 50 hochwertig vernähten Einsteckfächern und zwei Klemmfächern. Die Werkzeugtafeln sind dabei aus widerstandsfähigem und abwischbarem ConPearl® Material gefertigt. Zudem verfügt der SILVER KingSize Roll Premium-Werkzeugkoffer über eine große Bodenschale mit einer Tiefe von 88 Millimetern, welche frei unterteilbar ist und somit individuellen Stauraum für gewerksspezifische Ansprüche erfüllt. Wichtige Unterlagen können bequem im dafür vorgesehenen Dokumentenfach verstaut werden. Das Trolleysystem mit Leichtlaufrädern ermöglicht einen leichten Transport des Arbeitsmateriales von A nach B. Integrierte Kippzylinderschlösser schützen den Inhalt vor unerlaubtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Rollendes Raumwunder!
Top Features:
Kofferschale aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS | Eine Abdeckplatte mit ebenfalls 15 Einsteckfächern | Zwei Werkzeugtafeln mit insgesamt 35 Einsteckfächern | Bodenschale frei unterteilbar, Höhe 88 mm | Abschließbar, dank Kippschlösser
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
195.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
6100.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9TEU5
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat kunststoff-werkzeugkasten
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox aluminium
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
alu
,
rollkoffer
,
xl
,
schwarz
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 173,76*
€ 181,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 172,09*
€ 205,63*
Lager 7NBYA
7 Tage
147
1
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 210,40*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 212,84*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 317,75*
€ 357,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9TEU5
Versand:
Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,98*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 6,12*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,48*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 4,35*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,69*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 10,04*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,51*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen