Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW CLASSIC Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
NEW CLASSIC Allround
Artikel-Nr.:
     9TEU5-5363000031
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5363000031
EAN/GTIN:
     4006793536319
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die hochwertige Allround Werkzeugtasche aus der Serie NEW CLASSIC von PARAT besteht aus widerstandsfähigen Rindsleder. Die Seitenwände werden mit HDPE-Kunststoff verstärkt und die Kanten mit Aluminium verkleidet, dies macht die NEW CLASSIC Allround noch robuster und langlebiger. Eine zum Teil aufklappbare Vorderwand, gibt beste Sicht auf das benötigte Werkzeug und ermöglicht einen einfachen Zugriff. In der Vorderwand sind elf Schlaufen vernäht, die individuell verstellt werden können. An der Rückwand sind weitere neun feste Schlaufen angebracht. In der aufgesetzten Vortasche können nützliche Utensilien untergebracht werden, die schnell zur Hand sein müssen. Der Inhalt der Werkzeugtasche kann mit praktischen Steckschlössern gesichert werden. Insgesamt fasst die Werkzeugtasche rund 20 Werkzeuge und weitere Kleinteile. Der stabile Tragegriff sorgt für einen sicheren Transport. Der Boden ist mit Kunststoff verstärkt. Integrierte Bodengleiter geben besonderen Schutz vor übermäßiger Abnutzung und hinterlassen auf den Arbeitsgründen keine Kratzer.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der klassische Allrounder für verschiedenste Gewerke!
Top Features:
aus geprägtem Rindsleder und Kunststoff | die Vorderwand ist für den leichten Zugang aufklappbar | das Werkzeug wird durch praktische Schlaufen gehalten | die Kanten sind durch Aluminium verstärkt
Breite innen:
420.0 mm
Tiefe innen:
160.0 mm
Höhe innen:
250.0 mm
Material:
HDPE-Kunststoff | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
2500.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, mittelgroß, leer, leder, strapazierfähig, robuste, langlebig, schreiner, handwerker, unbestückt, schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 79,31*
€ 4,90*
ab € 65,88*
€ 82,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,60*
€ 82,60*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 84,59*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 124,67*
€ 148,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.