Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5650020061 Herst.-Nr.: 5650020061 EAN/GTIN: 4006793078314 |
| |
|
| | |
| Die PARAT Werkzeugmappe BASIC Portfolio Case überzeugt vor allem durch ihre schlichte Eleganz. Aus schwarzem Kunstleder gefertigt und mit einem Leergewicht von ca. 1,2 kg ist die PARAT Werkzeugmappe leicht und einfach zu transportieren. Verschlossen wird die ansprechende Mappe durch einen stabilen und sorgfältig verarbeiteten Reißverschluss. Die Werkzeugmappe enthält zwei Lochtafeln, inklusive 20 Bandklammern und 1 m Gummiband mit Montagehilfe. So lassen sich alle Werkzeuge in der Mappe nicht nur sicher befestigen, sondern auch exakt nach Wunsch platzieren. Darüber hinaus verfügt diese stabile Werkzeugmappe über ein separates Fach für Visitenkarten an der Außenseite, so dass diese stets griffbereit gehalten werden können. Eine Werkzeugmappe, mit der man bei Kunden und Produktpräsentationen zu überzeugen weiß. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Reissverschlussmappe mit Lochtafeln für individuelle Ordnung! | Top Features: | Stabile Form dank hochwertigem Kunstleder | Einfache Montage an den Lochtafeln | Äußeres Visitenkartenfach an der Werkzeugmappe | Breite innen: | 250.0 mm | Tiefe innen: | 30.0 mm | Höhe innen: | 320.0 mm | Material: | Industrieleder | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1200.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, werkzeugmappe, klein, kompakt, elektriker, universal, unbestückt, leder, schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,62* | € 48,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,79* | € 48,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,93* | € 49,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,97* | € 61,66* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 61,53* | € 82,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|