Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Deep Space CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
CLASSIC Deep Space CP-7
Artikel-Nr.:
     9TEU5-588000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     588000171
EAN/GTIN:
     4006793001015
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der CLASSIC Deep Space Premium-Werkzeugkoffer von PARAT besticht durch die extra tiefe Bodenschale und den intelligenten Werkzeughalter CP-7. In der frei unterteilbaren, extra tiefen 88 mm Bodenschale können Kleinteile und sperriges Werkzeug ordentlich geschützt verstaut werden. Eine Abdeckplatte mit CP-7 Werkzeughaltern schützt den Inhalt der Bodenschale. Insgesamt finden in dem innovativen Werkzeughalter CP-7, welcher durch eine hochfunktionale Klemmwirkung Werkzeuge ruckzuck verstaut und sicher hält, rund 45 Werkzeuge Platz. Der CLASSIC Deep Space CP-7 verfügt über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrere Etagen hinweg. Integrierte Bodengleiter, eine robuste Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff sowie ein umlaufender Doppelaluminiumrahmen machen den Koffer langlebig und zum idealen Einsatzbegleiter verschiedenster Gewerke.
Weitere Informationen:
Top Features:
Hohe Bodenschale mit freier Unterteilbarkeit | Kippzylinderschlösser schützen den Inhalt | sehr robust und bruchsicher | Praktisches Dokumentenfach im Deckel | Ordnung durch CP-7-Werkzeughalter
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
5900.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, koffersystem, langlebig, strapazierfähig, hartschal, alu, bodenschale, schwarz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 155,52*
1
€ 4,90*
ab € 146,92*
€ 172,16*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 178,64*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 179,48*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 309,86*
€ 347,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.