Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Power CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC KingSize Power CP-7
CLASSIC KingSize Power CP-7
CLASSIC KingSize Power CP-7
CLASSIC KingSize Power CP-7
CLASSIC KingSize Power CP-7
CLASSIC KingSize Power CP-7
Artikel-Nr.:
     9TEU5-589100171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589100171
EAN/GTIN:
     4006793001039
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der Premium-Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Power CP-7 ist ideal für den Einsatz im Elektro-Gewerbe geeignet, denn die drei Werkzeugtafeln mit dem großen CP-7-Halter (Ø26 mm) eigenen sich besonders für isolierte Werkzeuge. Dank des intelligenten CP-7 Haltesystems lassen sich große Werkzeuge ordentlich unterbringen. Das praktische CP-7 Klemmsystem ermöglicht, dass sich alle Geräte ruckzuck verstauen und auch wieder herausziehen lassen. So entsteht auf einfachste Weise sicherer Halt inklusive schnellem Überblick. Selbst über Kopf hält der CP-7 das Werkzeug sicher verstaut. Insgesamt finden bis zu 60 Werkzeuge im CLASSIC KingSize Power CP-7 Platz. Zusätzlicher Stauraum für Kleinteile befindet sich in der 58 mm tiefen und durch eine Abdeckplatte geschützten Bodenschale. Der flugtaugliche Werkzeugkoffer ist dank X-ABS Kunststoffschale und umlaufenden Doppelaluminiumrahmen extrem robust und bestens vor äußeren Einwirkungen geschützt. Zudem ist der Premium-Werkzeugkoffer mit dem exklusiven PARAT Tragegriff ausgestattet: Dieser sorgt dank integrierter Fingerdimpeln und der Soft-Touch-Oberfläche für einen absolut komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der Premium-Werkzeugkoffer für das Elektrogewerk!
Top Features:
Robust dank X-ABS-Kunststoffschalen | Sicher dank abschließbaren PARAT-Kippzylinderschlössern | frei unterteilbare Bodenschale | diverse CP-7-Werkzeughalter auch für isoliertes Werkzeug
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5600.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, koffersystem, langlebig, strapazierfähig, alu, flugtauglich, schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 170,89*
€ 178,46*
1
€ 4,90*
ab € 169,55*
€ 203,39*
1
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 211,40*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 211,40*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 340,45*
€ 381,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.