Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROTECT 41
PROTECT 41
PROTECT 41
PROTECT 41
PROTECT 41
PROTECT 41
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6540000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6540000391
EAN/GTIN:
     4006793003170
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Teure Werkzeuge und Messgeräte sollten beim Transport unter allen Umständen sicher aufgehoben sein. Und PARAT hat dafür die Lösung in petto: Mit dem Schutzkoffer PROTECT-41 ohne Inneneinrichtung schützen Anwender den wertvollen Inhalt nicht nur vor äußeren Einflüssen wie Wasser und Staub – auch Stöße oder Erschütterung geben keinen Grund zur Sorge. Verantwortlich dafür sind die umlaufende Dichtung beziehungsweise die Schale aus widerstandsfähigem und extra starkem Polypropylen. Zugleich sorgt das integrierte Ventil kontinuierlich für gleichbleibenden Innendruck. 41 Liter Fassungsvermögen bei einem Eigengewicht von etwa 4,7 Kilogramm erlauben das Verstauen auch größerer Geräte. Sollten sich sehr sensible Stücke darunter befinden, sorgt der optionale passgenaue Rasterschaum für ein zusätzliches Sicherheitsplus. An den Inhalt gelangt man über vier einfach zu betätigende Schnappverschlüsse – zudem ist das Anbringen von Vorhängeschlössern problemlos möglich. Dank der weichen und doch belastbaren Haltegriffe gehen selbst längere Transporte wortwörtlich leicht von der Hand; am Ziel lassen sich Koffer der gleichen Größe ohne Verrutschen aufeinanderstapeln. Kurzum: ein ziemlich bester Begleiter für Militär, Polizei, Rettungsdienste, Industrie, Seefahrt, Rundfunk, (Outdoor-)Fotografie und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Schützt, was wertvoll ist!
Top Features:
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Extrem temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Einfache Lagerung dank stapelbarer Kofferschale | Ohne Inneneinrichtung, Volumen von 41 Litern frei nutzbar | Lochungen für Vorhängeschlösser sichern wertvollen Inhalt vor dem Zugriff | stapelbar
Breite innen:
538.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
405.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, mittelgroß, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,16*
€ 136,96*
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 137,68*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 143,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 145,60*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 204,23*
€ 244,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.