Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte PARALUX® HL-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte PARALUX® HL-P1
Sicherheitsleuchte PARALUX® HL-P1
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911254158
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911254158
EAN/GTIN:
     4006793695788
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die PARALUX® LED Kopfleuchte HL-P1 ist eine Sicherheitsleuchte, die eine Zertifizierung für die ZONE 1 besitzt. Die Leuchte ist staubsicher und wasserdicht. Sie besteht aus leichtem Polycarbonat und hat mit 130 g ein sehr geringes Gewicht. Die Sichtweite beim Tragen der Stirnleuchte beträgt 150 m. Die Helligkeit der Leuchte wird vom Hersteller mit etwa 120 Lumen angegeben. Die Stirnleuchte ist aus einem besonderen Kunststoff gefertigt, der nicht leitfähig ist. Das Band besteht aus Neopren und aus Gummi. Es kann in seiner Breite verstellt werden. So ist eine perfekte Anpassung auf den Kopfumfang möglich. Der Schalter besteht ebenfalls aus Gummi und kann mit einer Hand bedient werden. Der gesamte Leuchtenkopf ist ebenfalls aus Gummi gefertigt. Die Kopfleuchte ist zu 100% wasserdicht und wird mit vier Batterien betrieben. Die Nutzungsdauer der Kopfleuchte mit voll geladenen Batterien beträgt 12 Stunden. Der Abstrahlwinkel kann verstellt und so auf die Nutzung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Die LED Kopfleuchte HL-P1 ist wasserdicht und individuell verstellbar
Top Features:
Verstellbarer Abstrahlwinkel | Uneingeschränkte Nutzungsdauer von 12 Stunden | 100% wasserdicht | Inklusive Gummi- und Neoprenband | Aus nicht leitfähigem Kunststoff
Breite:
70.0 mm
Tiefe:
65.0 mm
Höhe:
65.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
gelb
Schutzart:
II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Gewicht:
130.0 g
Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, kopflampe led parat, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, parat, paralux, sicherheitsleuchte, helmleuchte, ex schutz
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 51,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 51,79*
1
€ 4,00*
ab € 44,44*
€ 52,64*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 45,34*
€ 53,49*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 425,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,21*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 8,19*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,73*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
04003 211 111
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.