Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Roll neo CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7
Artikel-Nr.:
     9TEU5-789500171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     789500171
EAN/GTIN:
     4006793002418
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Wie man ihn auch dreht und wendet – im CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 von PARAT bleiben die bis 60 Werkzeuge stets an Ort und Stelle. Dafür sorgen die durchdachten CP-7-Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl®-Material. Zusätzlichen Stauraum finden Anwender, die bei ihren (Service-)Einsätzen viele Werkzeuge transportieren müssen, in der frei unterteilbaren und nun extratiefen Bodenschale (88 mm), die ab sofort noch mehr Platz für noch größere Utensilien vorhält. Ganz neu ist auch der besonders anwenderfreundliche Bodenplattenaufsteller: Dank ihm kann der Anwender sowohl die unten gelagerten Gegenstände als auch die Werkzeuge in den CP-7-Haltern jederzeit bequem erreichen. Einen klaren Mehrwert im Arbeitsalltag bieten zudem die neue Wasserwaagenhalterung, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie das im Kofferdeckel integrierte Dokumentenfach. Und auch die äußeren Werte des Multitalents stimmen: Da die mit einem Doppel-Aluminiumrahmen verstärkte Außenschale aus robustem, rutschfestem X-ABS-Kunststoff gefertigt ist, hält der CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 selbst höchsten Belastungen stand. Der Transport des mit bis zu 30 Kilogramm beladbaren Trolley-Koffers geht mithilfe des 4-fach-Teleskopauszugs sowie den jetzt noch größeren Rollen denkbar leicht von der Hand, selbst auf unebenem Untergrund. Natürlich gehören auch Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung und Kippzylinderschlösser zur Serienausstattung, die den Inhalt vor unerlaubtem Zugriff schützen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ein rollbarer Stau(t)raum: der KingSize Premium-CP-7 Werkzeugkoffer
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 36 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | Großer Rollendurchmesser erleichtert einen sicheren Transport auch auf unebenen Flächen
Breite:
470.0 mm
Tiefe:
210.0 mm
Höhe:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
8100.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, rollkoffer, trolley, groß, flugtauglich, alu, schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 207,03*
€ 244,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 244,56*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 233,76*
€ 267,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 277,48*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,50*
€ 514,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,88*
€ 607,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.