Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Roll neo Safe CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Parat
Lager 9TEU5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9TEU5-789550171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
789550171
EAN/GTIN:
4006793002425
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Durchdacht bis ins Detail – und durch und durch sicher: Der CLASSIC KingSize Roll neo Safe CP-7 bietet dank individuell einstellbaren Zahlenschlössern optimalen Schutz für wertvolles Equipment. Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligent gestalteten CP-7-Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl®-Material Platz. Überhaupt besticht der Innenraum durch seine intelligente Aufteilung: So können Anwender weitere Utensilien – vom Kleinteil bis zum sperrigen Werkzeug – außerdem in der frei unterteilbaren und nun extratiefen Bodenschale (88 mm) verwahren. Im Praxisalltag leistet darüber hinaus der neue Bodenplattenaufsteller beste Dienste. Dank ihm gelangt der Nutzer problemlos sowohl an die unten gelagerten wie auch die in den CP-7-Haltern eingesteckten Werkzeuge. Weitere Pluspunkte sammelt der CLASSIC KingSize Roll neo Safe CP-7 mit der neuen Wasserwaagenhalterung, Visitenkartenfächern, Stiftschlaufen sowie dem Dokumentenfach im Kofferdeckel. Die Außenschale des verlässlichen Begleiters ist aus widerstandsfähigem, rutschfestem X-ABS-Kunststoff gefertigt und zusätzlich mit einem Doppel-Aluminiumrahmen verstärkt. Damit Handwerksprofis den mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren Trolley-Koffer problemlos transportieren können, haben die PARAT Entwickler einen praktischen 4-fach-Teleskopauszug sowie jetzt noch größere Rollen verbaut. Letztere ermöglichen selbst auf unebenem Terrain leichtgängiges Vorankommen. Ferner gehören zur Serienausstattung Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Platzwunder to go: der KingSize Rollenkoffer mit Zahlenschloss und CP-7 Werkzeugtafeln
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 36 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | Sicherer und leichtgängiger Transport dank Zahlenschloss Plus Safe und großem Rollendurchmesser
Breite:
470.0 mm
Tiefe:
210.0 mm
Höhe:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
8100.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9TEU5
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
rollkoffer
,
trolley
,
groß
,
flugtauglich
,
zahlenschloss
,
alu
,
schwarz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 257,74*
€ 295,47*
Lager 6922
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,29*
€ 296,00*
Lager 7NBYA
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 299,68*
Lager 1955
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 273,39*
€ 311,49*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,03*
€ 533,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9TEU5
Versand:
Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,98*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 6,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,48*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 4,38*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,71*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 10,03*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 26,76*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen