Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Trolley C30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
PARAPROJECT® Trolley C30
Artikel-Nr.:
     9TEU5-830700999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     830700999
EAN/GTIN:
     4006793003309
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Viele Geräte und wenig Platz? Hier glänzt der effiziente PARAPROJECT® Trolley C30 mit seinen 30 nummerierten Fächern für Tablets, Chromebooks oder Notebooks. Verteilt auf drei Ebenen, lassen sich die Geräte in dem schlanken Korpus sicher aufbewahren und transportieren. Kompatibel sind alle Endgeräte, die sich über USB-C® laden lassen. Bis zu 60 W pro Port ermöglichen schnelles Laden und unterstützen USB-PD Power Delivery. Durch die intelligente LED Statusanzeige hat man stets im Blick, ob die Geräte noch laden oder bereits voll sind. Zudem ist jederzeit eine Ampere/Watt-Abfrage möglich. Planungssicherheit bringt die integrierte Wochenzeitschaltuhr, die effiziente Ladepläne ermöglicht. Jedes der dreißig Fächer ist klar nummeriert und bietet verschiedene Kabelführungen und -halterungen, um Ordnung zu halten. Kabelsalat ade! Außerdem bietet der PARAPROJECT® Trolley C30 eine aktive Lüftung. Eine Transportsicherung und die abschließbare Tür bieten zusätzlichen Schutz. Der robuste Trolley aus Stahl ist ebenso mit feststellbaren, gummierten Leichtlaufrädern ausgestattet sowie mit einem Griff aus perforiertem Aluminium. Die obere Ablagefläche kann als Pult genutzt werden. Seitlich am Trolley finden sich Stromanschluss und ein Hauptschalter. Zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen ermöglichen das Verwenden von Peripheriegeräten, wie z.B. Masterlaptop oder Beamer.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
30x volle Ladekraft!
Top Features:
Schützen | Transportieren | Laden
Breite:
532.0 mm
Tiefe:
503.0 mm
Höhe:
1112.0 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet | ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Trolley C30 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 1 m | 10 USB-C® Daten- und Ladekabelverlängerung, Länge: 1 m | 4 Schlüssel | Bedienungsanleitung
Gewicht:
67000.0 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.979,17*
€ 2.125,88*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2.040,04*
€ 2.182,03*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.395,23*
€ 2.540,89*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.600,56*
€ 2.735,41*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,89*
€ 3.023,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.516,19*
€ 2.994,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,09*
€ 2.906,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.417,39*
€ 2.876,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,23*
€ 2.850,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.