Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-830710999 Herst.-Nr.: 830710999 EAN/GTIN: 4006793003323 |
| |
|
| | |
| Viele Geräte und wenig Platz? Hier glänzt der effiziente PARAPROJECT® Trolley C30 mit seinen 30 nummerierten Fächern für iPads. Verteilt auf drei Ebenen, lassen sich die Geräte in dem schlanken Korpus sicher aufbewahren und transportieren. Ausgestattet mit 30 Lightning®-Ladekabeln, kann der Trolley sofort eingesetzt werden. Bis zu 60 W pro Port ermöglichen schnelles Laden und unterstützen USB-PD Power Delivery. Durch die intelligente LED Statusanzeige hat man stets im Blick, ob die Geräte noch laden oder bereits voll sind. Zudem ist jederzeit eine Ampere/Watt-Abfrage möglich. Planungssicherheit bringt die integrierte Wochenzeitschaltuhr, die effiziente Ladepläne ermöglicht. Jedes der dreißig Fächer ist klar nummeriert und bietet verschiedene Kabelführungen und -halterungen, um Ordnung zu halten. Kabelsalat ade! Außerdem bietet der PARAPROJECT® Trolley C30 eine aktive Lüftung. Eine Transportsicherung und die abschließbare Tür bieten zusätzlichen Schutz. Der robuste Trolley aus Stahl ist ebenso mit feststellbaren, gummierten Leichtlaufrädern ausgestattet sowie mit einem Griff aus perforiertem Aluminium. Die obere Ablagefläche kann als Pult genutzt werden. Seitlich am Trolley finden sich Stromanschluss und ein Hauptschalter. Zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen ermöglichen das Verwenden von Peripheriegeräten, wie z.B. Masterlaptop oder Beamer. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | die smarte iPad-Ladestation! | Top Features: | Schützen | Transportieren | Laden | Breite: | 532.0 mm | Tiefe: | 503.0 mm | Höhe: | 1112.0 mm | Material: | Stahlblech pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® Trolley C30 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 1 m | 10 USB-C® Daten- und Ladekabelverlängerung, Länge: 1 m | 30 USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector | 4 Schlüssel | Bedienungsanleitung | Gewicht: | 67000.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.514,01* | € 2.666,25* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.034,87* | € 3.191,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.274,57* | € 3.413,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|