Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Cube U10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990592999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990592999
EAN/GTIN:
     4006793936997
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Für maximale Flexibilität sorgt der PARAPROJECT® Cube U10. Dank variabel verstellbarer Zwischenböden eignet sich das Multitalent für sechs, acht oder zehn iPads oder andere Tablets bis 11,6‘‘ – und zwar inklusive Schutzhüllen. Auch in Sachen Laden und Synchronisation ist beim PARAPROJECT® Cube U10 alles im grünen Bereich: So sorgen die USB-Daten-/Ladekabel mit USB-C® Connector im Zusammenspiel mit dem zentralen Netzteil für eine verlässliche Stromversorgung und eine plattformunabhängige Synchronisation (iOS, Android, Windows 10). Innen mit ABS-Kunststoff ausgekleidet und außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, bleiben die Tablets durch Zahlenschloss und Diebstahlsicherung stets optimal geschützt. Mit den zwei seitlich integrierten Tragegriffen gestaltet sich der Transport des PARAPROJECT® Cube U10 einfach und praktisch. Zudem besteht mit der optional lieferbaren Wandhalterung die Möglichkeit, die Aufbewahrungslösung fest an einem sicheren Platz zu montieren.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Cube U10 – sicher und vielseitig.
Top Features:
Laden | Synchronieren | Aufbewahren
Breite:
400.0 mm
Tiefe:
350.0 mm
Höhe:
425.0 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet | ABS-Kunststoff / PMMA
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® CubeU10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge 1,80 m | USB-A Datenkabel auf USB-B Connector, Länge: 1 m | 10 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector, Länge: 0,5 m | Diebstahlsicherung inkl. Befestigungsmaterial | Bedienungsanleitung
Gewicht:
1500.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,26*
€ 734,46*
Lager 9TEU5
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,94*
€ 876,59*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,59*
€ 1.043,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,95*
€ 1.015,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,59*
€ 989,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,94*
€ 937,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.