| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1115455 Herst.-Nr.: 115455 EAN/GTIN: 4027236041122 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 10x Raumtemperaturregler, elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement, thermischer Rückführung und mechanischer Bereichseinengung, mit Steuereingang für Temperaturabsenkung 4K über externen Schalteingang, Schaltdifferenz 0,5K, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Einsatz zur Montage in Schalterdose, mit Schraubklemmen, Berührungsschutzabdeckung und Bauschutzkappe, Schaltkontakt 1 Öffner 230V/10A, VDE, Art.Nr. 115405 10x Zentralscheibe, für Raumtemperaturregler, Maße 55x55mm, Typ glänzend, Farbe reinweiß RAL 9010, Art.Nr. 115445 2x Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 334,48* | € 403,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,78* | € 413,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|