Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Brandschutzschalter DS-ARC1A-B10/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB Brandschutzschalter DS-ARC1A-B10/0,03
ABB Brandschutzschalter DS-ARC1A-B10/0,03
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1180455
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     180455
EAN/GTIN:
     8012542735618
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde, sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und zusätzlichen Schutz (mit In?30 mA). Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420 verpflichtende Einsatzgebiete nach der DIN VDE 0100-420 sind in einphasigen Wechselspannungssystemen mit In?16 A in Schlaf- oder Aufenthaltsräumen von Heimen und Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte bzw. alte Menschen oder von barrierefreien Wohnungen sowie in Räumen oder Orten mit Feuerrisiko (mit besonderem Brandrisiko, Feuergefährdete Betriebsstätten), überwiegend/hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen (Klassifizierung der Brennbarkeit der Baustoffe obliegt z. B. dem Hersteller vom Holzhaus), Gefährdung unersetzbarer Güter - Kulturgüter mit besonders hohem Wert und in einphasigen Endstromkreisen die elektrische Betriebsmittel in den angesprochenen Bereichen versorgen oder diese Bereiche durchqueren. Empfohlen ist der Einsatz von AFDDs in Räumen mit Schlafmöglichkeiten, Räumen oder Orten mit feuerverbreitender Struktur und Endstromkreisen mit hoher Anschlussleistung allgemein wird der AFDD auch zur Erhöhung des Brandschutzes vor elektrisch gezündeten Bränden empfohlen Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn=6kA, 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 192,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,91*
€ 192,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,35*
€ 198,50*
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 199,58*
Lager 9UZUT
1
Frei Haus
ab € 217,42*
€ 246,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.