Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169811 Herst.-Nr.: BR 315 010 EAN/GTIN: 5715205475229 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülflasche, 0,2l sterile Photphatpufferlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlossen. - Haltbarkeitsdauer bis zu 3 Jahren. - CE-Zeichen, gem. DIN 12930. Augenspülung bei Chemikalien. Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Bis zu 50 mal wirksamer als Leitungswasser. Für den mobilen Einsatz. - Spülzeit ca. 2 min. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, 118-0081, 4752, 5422723, aa81.1, augennotdusche sprühflasche;augenspülflasche;augen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,94* | € 9,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,05* | € 10,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,27* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,42* | | | | Lager 9WV87 | | | | 1 | | € 12,95* | ab € 12,38* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|