| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169812 Herst.-Nr.: BR 312 005 EAN/GTIN: 5701684461112 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülstation mit 1 Flasche 500ml Natriumchloridlösung Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlossen. - Haltbarkeitsdauer bis zu 3 Jahren. - CE-Zeichen, gem. DIN 12930. Sterile Natriumchloridlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Zum Ausspülen von Staub, Schmutz, Splittern etc. Flasche à 500 ml. Mit Wandhalterung (35 x 80 x 57 mm) und beiliegendem Piktogramm (300 x 90 x 3 mm). Für jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülstation plum, augenspülstation, 118-1928, 4611, 5422724, 9931057 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,73* | € 22,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,28* | € 24,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,94* | € 24,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,53* | € 26,69* | | | | Lager 9WV87 | | | | 1 | | € 12,95* | ab € 28,86* | € 34,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 57,72* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|