Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX SUPER Kompaktgerät RK 514 BH, 18,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1170756
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maskenreinigungsgerät
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Bandelin Kompaktgerät SONOREX SUPER Typ RK 514 BH

PZT-Schwingsysteme und im gesamten Schwingwannenvolumen Hochleistungsultraschall. Konzentrierte Ultraschallkraft ohne täuschende Oberflächenwellen. Leistungskonstanz und Frequenzautomatik sorgen unabhängig von der Größe des Reinigungsobjektes immer für optimale Ultraschallverteilung und für reproduzierbare Ergebnisse. Besonders intensiv durch die vorteilhafte Frequenz von 35 kHz.

Ausstattung:
- PZT-Schwingsysteme.
- Ultraschallfrequenz 35 kHz, SweepTec®.
- Zeitgeber für 1 bis 15 min und Dauerbetrieb.
- H-Typen mit eingebauter Heizung 30 bis 80 °C, thermostatisch regelbar.
- Schwingwannen aus rostfreiem Edelstahl, RK 102 H mit hartverchromter Schwingwanne.
- Robustes Edelstahlgehäuse: pflegeleicht und tropfwassergeschützt.
- Ab RK 102 H haben die Geräte einen Ablauf zum leichten Entleeren.
- Netzanschluss: 230 V≈, 50 / 60 Hz, alternativ 115 V≈, 50 / 60 Hz.
- SONOREX SUPER Geräte sind funkentstört und mit CE-Kennzeichnung nach MPG.

Technische Daten:
- Innenmaße (L x B x T): 325 x 300 x 200 mm.
- Inhalt: 18,7 Liter.
- Ablauf Kugelhahn: G 1 / 2.
- Spitzenleistung max.: 860 W / Per.
- HF-Leistung: 215 W.
- Heizleistung: 600 W.
- Außenmaße (L x B x H): 355 x 325 x 385 mm.
- Gewicht: 9,8 kg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.671,00*
€ 1.838,19*
Frei Haus
ab € 1.592,52*
€ 1.933,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,76*
€ 2.149,21*
Frei Haus
ab € 2.177,11*
€ 2.363,73*
Frei Haus
ab € 2.290,83*
€ 2.476,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,19*
€ 2.187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,18*
€ 2.169,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,70*
€ 2.085,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,88*
€ 2.035,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,00*
€ 1.988,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.671,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
3010
ab € 55,17*
Zubehör
BANDELIN electronic
205
ab € 157,99*
Zubehör
BANDELIN electronic
648
ab € 293,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,21*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 29,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,04*
Zubehör
BANDELIN electronic
7512
ab € 29,06*
Zubehör
BANDELIN electronic
3039
ab € 56,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
3073
ab € 79,00*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,40*
Zubehör
BANDELIN electronic
291
ab € 148,22*
Zubehör
BANDELIN electronic
198
ab € 338,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.